カテゴリ

  • 防犯用品(9)
    • ダイヤル錠(8)
    • キーボックス錠(1)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • ABUS(152)
  • アイアイ(9)
  • LILIEL(リリエル)(14)
  • ガードロック(16)
  • GORIN(ゴリン)(10)
  • アイワ金属(3)
  • アルファ(9)
  • フジテック・ジャパン(8)
  • メディアカバーマーケット(348)
  • ジョー・プリンス竹下(30)
  • 日本アイ・エス・ケイ(25)
  • サンワサプライ(21)
  • RS PRO(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • TRUSCO(13)
  • ロックマンジャパン(13)
  • 宮成製作所(12)
ロック
  • ダイヤル式(1)
  • プッシュボタン式(2)
呼称(mm)
  • 35(1)
材質(吊)
  • 真鍮(1)
材質(本体)
  • 亜鉛合金(4)
  • (3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「番号錠」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個別ロッカー EA954DMシリーズ エスコ個別ロッカー EA954DMシリーズエスコ
38,800税込42,680
1個
8日以内出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
ダイヤル錠(緊急解除キー付) エスコダイヤル錠(緊急解除キー付)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6
ダイヤル錠(番号設定キー付) エスコダイヤル錠(番号設定キー付)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
ダイヤル錠(番号設定キー付) エスコダイヤル錠(番号設定キー付)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
キーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm エスコキーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mmエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本材質アルミ合金幅(mm)90質量(g)570外寸(mm)90×40×186内寸(mm)64×32×27アズワン品番65-2311-03寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186ツル径(Φmm)約9.64クリアランス(縦×横)(mm)55×40
ドアロック金具 ダイヤル南京錠付 エスコドアロック金具 ダイヤル南京錠付エスコ
3,840税込4,224
1セット
3日以内出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ幅(mm)36.5質量(g)378つる径(Φmm)6.3アズワン品番65-2310-09クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
セキュリティワイヤー(Nano Saver対応) エスコセキュリティワイヤー(Nano Saver対応)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
Nano Saverスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mmアズワン品番65-2310-83
セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) エスコセキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mmアズワン品番65-2310-78
チェンジロック エスコチェンジロックエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
解除番号を変更できる文字合わせ錠です。
900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付) エスコ900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付)エスコ
151,000税込166,100
1台
当日出荷
仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売)材質SPCC質量(kg)42ホワイト棚段数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340アズワン品番64-7967-22関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB)設置形態上置き・下置き両用ダイヤル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140均等耐荷重(kg/段)50
900x450x 760mm 2列・2段ロッカー(ダイヤル錠付) エスコ900x450x 760mm 2列・2段ロッカー(ダイヤル錠付)エスコ
108,000税込118,800
1台
当日出荷
仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売)材質SPCC質量(kg)30ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340アズワン品番64-7967-21関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×7601マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付) エスコ35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):54クリアランス(ヨコ)(mm):17材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮アズワン品番64-7984-71ツル径(Φmm)4
パソコンセキュリティワイヤー エスコパソコンセキュリティワイヤーエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)寸法(mm)28×16×10ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2型番SL-38
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付) エスコキーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。幅(mm)75仕様番号設定可(4桁ダイアル式)材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮外寸(mm)75×32×122(H)内寸(mm)68×22×90(H)クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)ツル径(Φmm)10
76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式) エスコ76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個エスコ品番EA983ZA-32材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂質量(g)900内径(Φmm)【ブラケット】27外寸(mm)76×57×184(H)内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
40mm デジタルロック(つる長) エスコ40mm デジタルロック(つる長)エスコ(1件のレビュー)
3,630税込3,993
1個
当日出荷
プッシュボタン式。番号設定不可。 付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式エスコ品番EA983SX-51材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮幅(mm)40全長(mm)122仕上クロムメッキ仕上ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)72×24
315x225x135mm 手提げ金庫 エスコ315x225x135mm 手提げ金庫エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用) エスコ420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)付属品鍵2本付エスコ品番EA956VG-40材質スチール寸法(mm)420×70×450(H)質量(kg)11電源単3電池4本(付属)方式【開錠】プッシュボタン式取付穴数4
200x295x53mm キーボックス(10本用) エスコ200x295x53mm キーボックス(10本用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個付属品取付ねじエスコ品番EA956VD-31寸法(mm)200×53×295(H)質量(kg)1.5材質(本体)スチール取付穴数4箇所取付ねじ穴サイズ(mm)9材質(ハンドル)樹脂
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用) エスコ443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚エスコ品番EA956VD-28材質スチール寸法(mm)443×55×662(H)質量(kg)6.5ホルダー数100
35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ35mm 番号可変式十角符号錠[3段]エスコ(2件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
ロックダイヤル式呼称(mm)35エスコ品番EA983SD-35
デジタルロック エスコデジタルロックエスコ(3件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
ワイド番号錠特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら