14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 壁掛け式 4桁ダイヤル式、番号設定可能 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール ホルダー数20 設置方式壁掛け型 アズワン品番65-2293-42 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
5,700 税込6,270
8日以内出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌々日出荷

工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。 車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。 ドアノブやパイプに取付ることができます。 背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式 エスコ品番EA983ZA-22 材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール 質量(g)約678 本体寸法(mm)78×50×132(H) クリアランス(mm)縦:42、横:40 ツル径(Φmm)10
1個
6,370 税込7,007
当日出荷

番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20 径(mm)ツル:6
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール 質量(kg)1.5 サイズ(mm)185×90×250(H) 数量(個)キーハンガー:20
1セット
7,400 税込8,140
翌日出荷

番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。 全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。 鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 付属品取付ビス×4本 エスコ品番EA983ZA-31 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)800 外寸(mm)76×57×127(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5.5 設置場所壁面取付
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

仕様●全長(mm):137●開口幅(mm):約30mm●カールコード長:Φ4×500mm●線径:12mm●材質:本体/亜鉛ダイカスト ダイヤル/ABS アーム/アルミ●電動アシスト自転車用バッテリーの盗難防止に!●フレームとバッテリーやサドルを固定して盗難防止に!●鍵不要のダイヤルタイプ(番号設定可能) アズワン品番65-9339-60
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-14 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)29 最大適合板厚(mm)9
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-9 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)15 最大適合板厚(mm)5.5
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

胴長タイプですので、木製家具・建具に適しています。
仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-3 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)22
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-5 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10.5
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷