カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 萩原(31)
  • イケヒコ・コーポレーション(23)
  • カンペハピオ(21)
  • アサヒペン(21)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(14)
  • セキスイ(12)
  • シャープ(9)
  • Aron(アロン化成)(7)
  • コロナ(6)
  • Richell(リッチェル)(6)
  • サンユー印刷(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 和信ペイント(5)
  • ダイニチ工業(4)
  • 兼弥産業(4)
  • 旭東(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 積水成型工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「畳 カビ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3寿命フィルター:約2年適合床面積26(16畳)以下電源コード1.8m運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
316,000税込347,600
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18ホワイト消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22電源100Vタンク容量(L)8.4コード長さ(m)1.8センサーニオイ、湿度風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22寿命フィルター:5年適合床面積75(45畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)関連資料(2.64MB) (0.18MB)加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
233,000税込256,300
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14ホワイト消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18電源100Vタンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23寿命フィルター:5年適合床面積50(30畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)関連資料(2.23MB) (0.17MB)
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
396,000税込435,600
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19ホワイト消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22電源100Vタンク容量(L)8.4コード長さ(m)1.8センサーニオイ、湿度風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22寿命フィルター:5年適合床面積100(60畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)関連資料(2.64MB) (0.18MB)加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
エアコン洗浄剤セット エスコエアコン洗浄剤セットエスコ(2件のレビュー)
1,430税込1,573
1本
当日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 エスコ折り畳みテーブル(OD/樹脂天板エスコ
11,200税込12,320
1個
翌々日出荷
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mmアズワン品番65-2240-80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら