「畳 掃除」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-240
材質(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)250
仕様折りたたみ式
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)650
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)340
仕様折りたたみ式
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)380
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
スプリングの力で自立します。
不使用時はコンパクトに折り畳めます。
水抜き穴付
材質ポリエステル(600デニール)
エスコ品番EA925M-72
形状丸形
寸法(mm)Φ550×700
特性折りたたみ式
商品タイプ本体
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
スプリングの力で自立します。
不使用時はコンパクトに折り畳めます。
水抜き穴付
材質ポリエステル(600デニール)
エスコ品番EA925M-71
形状丸形
寸法(mm)Φ400×450
特性折りたたみ式
商品タイプ本体
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
鋼板製ボディ
ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)
フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)
棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12
吸込仕事率(W)360
電源コード(m)8
質量(kg)5.7
付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m
エスコ品番EA899HB-10
寸法(mm)388×335×471
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)70
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
文字内容表面:「清掃中」、裏面:「作業中」
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-10
質量(g)660(1枚当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×350×600
言語表示4ヶ国語/日本語・中国語・韓国語・英語
折りたたみ寸法(mm)305×30×620(H)
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
本体(ワイパー1枚付)
本体折りたたみ可能
パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。
全長(mm)300(折たたみ時145)
エスコ品番EA928AC-10
材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル
寸法(mm)(ワイパー)160×70、(毛先幅)50
モップ寸法(mm)110×210
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
色黒
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
仕様150L用
エスコ品番EA995AA-211
幅(mm)(折り畳み)114
寸法(mm)612×462×864(H)
質量(kg)7.7
種類ダストカート
最大積載量(kg)99.8
キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
クイックルワイパーに取り付けて、フローリング・畳・ビニール床を立ったままラクにおそうじできるシートです。約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛、ホコリはもちろん、静電気等ではりついた掃除機ではとりきれないミクロ汚れまでからめとって離しません。長い髪の毛もしっかりからめとります。花粉や微細なハウスダストまでキャッチします。シートは両面使えて、6畳のお部屋を約10~12回おそうじできます。
仕様替ドライシート(20枚)
材質ポリエステル、ポリプロピレン
シートサイズ(mm)205×285
アズワン品番65-2248-32
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
車内清掃に最適
毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。
柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。
モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27
材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)130×300×30
全長(mm)285
色ブラウン
質量(g)110
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)100×145
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
205×300mmの雑巾が1本に1枚付属されています。
幅広い場所を拭くのに便利なワイドタイプです。
壁・床・畳の拭き掃除に
エスコ品番EA928AB-72SA
材質ヘッド部:ABS樹脂、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1407
ヘッド寸法(mm)270×10
1個
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着
アズワン品番65-5658-81
1本
¥3,020
税込¥3,322
翌々日出荷
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):240(W)×25周巻●入数:2巻●材質:クッション性粘着加工PE●重量(g):168●用途:フローリング用●EA922B-230用替テープ●直径38mm●ダブルカットミシン目入り●クッション粘着&静電気粘着
アズワン品番65-5658-82
1パック(2巻)
¥1,810
税込¥1,991
9日以内出荷
EA922B-11、-12用替テープ
特殊ミシン目入り
2巻入の30パックです。
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。
クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
アズワン品番68-1862-80
1箱(60巻)
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
全長(mm)1250
仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木
毛丈(mm)115/120
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質すのこ/ポリプロピレン・すべり止め/エラストマー
厚さ(mm)30
寸法(mm)700×520×30
色アイボリー
アズワン品番65-2318-78
折りたたみ寸法(mm)350×520×60(H)
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です。
材質鉄(樹脂塗装)
寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H)
質量(kg)12
容量(L)468
アズワン品番64-7991-14
商品タイプ本体+フタ
1台
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁
アズワン品番65-3881-98
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です
材質鉄(樹脂塗装)
寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)
質量(kg)10
容量(L)405
アズワン品番64-7991-13
商品タイプ本体+フタ
1台
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
材質ステンレス
寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)
質量(kg)10
容量(L)405
アズワン品番64-7991-19
商品タイプ本体+フタ
1台
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
材質ステンレス
寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H)
質量(kg)12
容量(L)468
アズワン品番64-7991-20
商品タイプ本体+フタ
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)2.2
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23
寿命フィルター:約1年
適合床面積10畳(17)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)3.3
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46
寿命フィルター:約1年
適合床面積16畳(26)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49
切タイマー1・2・4・8(時間)
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
関連キーワード