ターボギアハンドル1本、スタンダードビット50~89mm18本収納できます。折りたたみ工具バッグ。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。
微小ねじに。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。
ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC
セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組)
寸法(mm)320(W)×265(H)
ポケット数6(幅39ポケット×6個)
商品構成セット品
1組
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
セット内容:6本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
セット内容:5本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
1セット
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
JISフレーム強度試験合格品。
26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ
変速段数18段
質量(kg)17.5
仕様チェンジ:18段
エスコ品番EA986Y-31A
ブレーキアルミVタイプ
耐荷重(kg)約80
材質(フレーム)ハイテンスチール
組立寸法(mm)1680×580×990
色(フレーム)ホワイト×レッド
折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
関連キーワード