「発泡 目地」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5
形状丸形
直径(Φmm)5
長さ(m)10
適合目地幅(mm)3~4
直径(Φmm)×長さ(m)5×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
色黒
構造セル:半独立半連続気泡
危険物の類別非危険物
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)10
色黒
質量(g)3370
構造セル:半独立半連続気泡
サイズ(mm)300×1000
危険物の類別非危険物
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)10
適合目地幅(mm)5~7
直径(Φmm)×長さ(m)8×10
危険物の類別非危険物
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)10
適合目地幅(mm)4~5
直径(Φmm)×長さ(m)6×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10
形状丸形
直径(Φmm)10
長さ(m)10
適合目地幅(mm)7~8
直径(Φmm)×長さ(m)10×10
危険物の類別非危険物
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-11.5
形状丸形
直径(Φmm)11.5
長さ(m)10
適合目地幅(mm)9~10
直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10
危険物の類別非危険物
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20
形状丸形
直径(Φmm)20
長さ(m)10
適合目地幅(mm)14~17
直径(Φmm)×長さ(m)20×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-11.5
形状丸形
直径(Φmm)11.5
長さ(m)200
適合目地幅(mm)9~10
直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200
危険物の類別非危険物
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-5
形状丸形
直径(Φmm)5
長さ(m)500
適合目地幅(mm)3~4
直径(Φmm)×長さ(m)5×500
危険物の類別非危険物
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8
形状丸形
直径(Φmm)8
長さ(m)200
適合目地幅(mm)5~7
直径(Φmm)×長さ(m)8×200
危険物の類別非危険物
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15
形状丸形
直径(Φmm)15
長さ(m)10
適合目地幅(mm)12~13
直径(Φmm)×長さ(m)15×10
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13
形状丸形
直径(Φmm)13
長さ(m)10
適合目地幅(mm)11~12
直径(Φmm)×長さ(m)13×10
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-18
形状丸形
直径(Φmm)18
長さ(m)10
適合目地幅(mm)13~15
直径(Φmm)×長さ(m)18×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-20
形状丸形
直径(Φmm)20
長さ(m)60
適合目地幅(mm)14~17
直径(Φmm)×長さ(m)20×60
危険物の類別非危険物
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-25
形状丸形
直径(Φmm)25
長さ(m)1
適合目地幅(mm)18~21
直径(Φmm)×長さ(m)25×1
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-13
形状丸形
直径(Φmm)13
長さ(m)150
適合目地幅(mm)11~12
直径(Φmm)×長さ(m)13×150
危険物の類別非危険物
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10
形状丸形
直径(Φmm)10
長さ(m)250
適合目地幅(mm)7~8
直径(Φmm)×長さ(m)10×250
危険物の類別非危険物
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21
形状丸形
直径(Φmm)21
長さ(m)10
適合目地幅(mm)15~18
直径(Φmm)×長さ(m)21×10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-15
形状丸形
直径(Φmm)15
長さ(m)100
適合目地幅(mm)12~13
直径(Φmm)×長さ(m)15×100
危険物の類別非危険物
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)250
適合目地幅(mm)4~5
直径(Φmm)×長さ(m)6×250
危険物の類別非危険物
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21
形状丸形
直径(Φmm)21
長さ(m)60
適合目地幅(mm)15~18
直径(Φmm)×長さ(m)21×60
危険物の類別非危険物
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-18
形状丸形
直径(Φmm)18
長さ(m)80
適合目地幅(mm)13~15
直径(Φmm)×長さ(m)18×80
危険物の類別非危険物
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-40
形状丸形
直径(Φmm)40
長さ(m)1
適合目地幅(mm)29~34
直径(Φmm)×長さ(m)40×1
危険物の類別非危険物
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-30
形状丸形
直径(Φmm)30
長さ(m)1
適合目地幅(mm)21~25
直径(Φmm)×長さ(m)30×1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-35
形状丸形
直径(Φmm)35
長さ(m)1
適合目地幅(mm)25~29
直径(Φmm)×長さ(m)35×1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-50
形状丸形
直径(Φmm)50
長さ(m)1
適合目地幅(mm)35~42
直径(Φmm)×長さ(m)50×1
危険物の類別非危険物
1個
¥7,180
税込¥7,898
当日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード