2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MK-2 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)4.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)1600 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
62,400 税込68,640
翌日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷