「発生剤」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)70×70×175
内容量(mL)500
適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
アズワン品番64-7817-52
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
スエード・起毛革専用の泡状クリーナーです。防カビ材がカビの発生を抑えます。
内容量(mL)170
アズワン品番65-2251-91
危険物の類別非危険物
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
中性タイプの汚れ落としです。防カビ剤がカビの発生を抑えます。なめし用柔軟材とミンクファットが皮革の柔軟性を保ちます。ヌメ革、爬虫類等の特殊な革及びスエード等の起毛革には使用できません。
内容量(mL)100
アズワン品番65-2251-83
危険物の類別非危険物
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
材質変成シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
アズワン品番65-9340-66
危険物の類別非危険物
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。
エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。
クロム等、重金属類不使用。
上塗塗料の密着剤としても使用できる。
塗布後、長期間放置しても上塗り可能。
特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。
難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆
エスコ品番EA920AV-11
容量(mL)420
目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
危険等級Ⅱ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に
材質変成シリコーン樹脂系
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
完全硬化時間5~7日
粘度(Pa・s)700~1200(23℃)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1
施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に
材質変成シリコーン樹脂系
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
完全硬化時間5~7日
粘度(Pa・s)700~1200(23℃)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1
施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
変成シリコーン樹脂系
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れに
浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。
JSIA F★★★★
広範囲の下地材料への密着性に優れる。
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
耐候性に優れている。
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性
低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
粘度(Pa・s)1100~1700
危険物の類別非危険物
硬化時間3~6時間(23℃)
施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色アイボリー
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色白
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色灰
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに
成分一成分形変成シリコーン系シーリング材
色黒
質量(g)520
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日
耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)
可使時間(分)30
硬化時間(分)90(23℃)
外観低粘ペースト状
完全硬化時間24時間
押出し性5℃:7秒、20℃:4秒
サイズ(mm)51×320
タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
爪、指先用と手の平用のブラシが1つになっています。
上面の爪、指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置しています。
下面の手の平用ブラシは植物毛のパキン製です。
台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
灯油や洗浄剤との使用は避けて下さい。
エスコ品番EA928AG-49
材質台:PP、上部(爪用):白豚毛、下部(手の平用):タンピコ(パキン)
寸法(mm)38×98×38、(台)98×20×38、(上部・爪用)90×18(毛丈5)、(下部・手のひら用)87×23(毛丈15)
質量(g)65
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200
アズワン品番64-7947-82
危険物の類別非危険物
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
A4判S型。カラーインデックス5枚付き。4色背紙付き(背紙差替式)。書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。収容枚数近くでもしっかりファイルできます。分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。エコマーク取得商品。
寸法(mm)243×51×307
色ブルー
とじ厚(mm)30
収容数300枚
表紙仕様オレフィンペパー貼り
1冊(1冊)
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンス
サイズL
全長(cm)23
材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング
エスコ品番EA354GC-28
質量(g)22
手のひらまわり(cm)19.5
色(手首部)ブラック
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンス
サイズM
全長(cm)22
材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング
エスコ品番EA354GC-27
質量(g)20
手のひらまわり(cm)18.5
色(手首部)ホワイト
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
アズワン品番65-9252-30
1箱(10双)
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ゴールド●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
アズワン品番65-9252-29
1箱(10双)
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
アズワン品番65-9252-31
1箱(10双)
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2
粒度#80
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
直径(mm)28.6
細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2
粒度#120
高さ(mm)4.8
軸長(mm)35
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
直径(mm)30
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)1000
長さ(m)2
メッシュ数:32
線径(mm)0.18
目開き(mm)0.6
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
アズワン品番65-5669-52
1双
¥700
税込¥770
3日以内出荷
梱包物に合わせてピタッと密着梱包。包装材コストの削減もできます。軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後ものり残りがありません。リケイ紙も不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。
仕様●サイズ:1200mm×10m●厚み(mm):約3●材質:PE●片面全面粘着
アズワン品番65-9341-46
1巻
¥6,420
税込¥7,062
翌々日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷