137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA798C-1C 表示形式デジタル カウントダウン機能
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m) 材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 質量(g)290 消費電力(W)1以下 電源AC100V(50/60Hz) 定格15A・125V(1500W) 設定時間24時間型(15分単位) サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H) 適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
3,070 税込3,377
8日以内出荷

仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付 質量(g)82g 電源単4電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm 機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート 設定範囲1秒/99分59秒
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様DINレール取付 エスコ品番EA940LG-108 型番P2CF-08 メーカーオムロン(omron) ピンタイプ8ピン サイズ(mm)70×50×20.3
1個
915 税込1,007
当日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

仕様DINレール取付 エスコ品番EA940LG-111 型番P2CF-11 メーカーオムロン(omron) ピンタイプ11ピン サイズ(mm)70×50×31.2
1個
915 税込1,007
翌々日出荷

付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約70(電池含む) 電源単4形電池1個 表示方式液晶デジタル 4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69 ブザー音約60dB(距離30) 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 タイマの数1個 アラーム警鳴時間(秒)60 アズワン品番65-2220-38 防滴構造IP54相当 電池寿命(年)約1
1台
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷



1個
1,290 税込1,419
翌日出荷


温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス アズワン品番65-2220-41
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 材質ABS樹脂 質量(g)約77g(電池含む) 電源単4電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm 機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式デジタル 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様●8動作マルチ●DIN48×48mmのフルマルチタイマー 適合EA940LG-111 エスコ品番EA940LG-1 電源電圧AC100~240V DC100~125V 型番H3CR-A 出力方式リレー2c(限時) メーカーオムロン(omron) 設定時間0.05s~300h ピンタイプ11ピン
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷


仕様5動作マルチ、DIN48×48mmのフルマルチタイマー エスコ品番EA940LG-11 電圧(V)AC100~240、DC100~125 適合品番EA940LG-108 設定時間0.05秒~300時 ピンタイプ8ピン
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

エスコ品番EA798C-53B 表示形式デジタル 設置方法マグネット カウントダウン機能
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能 エスコ品番EA940LG-21 電源電圧AC100~240V DC100~125V 動作方式限時動作 型番H3CR-F8 出力方式リレー2c メーカーオムロン(omron) 設定時間0.05s~30h ピンタイプ8ピン
1個
12,800 税込14,080
欠品中


仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます エスコ品番EA940LE-5 電圧(V)200-230 最大目盛時間5秒 設定時間0.2秒~5.0秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番EA940LC-60 電圧(V)DC24 最大目盛時間60秒 設定時間2秒~60秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

付属品吊り下げ用ひも 材質ABS樹脂 寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H) 質量(g)約50(電池含む) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電池寿命(年)約1
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷


仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます エスコ品番EA940LD-60 電圧(V)100~120 最大目盛時間60秒 設定時間2秒~60秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷







材質ABS樹脂 寸法(mm)85(W)×14(D)×69(H) 質量(g)約65(電池含む) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 電池寿命(年)約1
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷


仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます エスコ品番EA940LF-10 電圧(V)DC24 最大目盛時間10秒 設定時間0.5秒~10秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷