87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷







接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
エスコ品番EA815HZ-11 材質シリコンゴム 適合プラグ3P
1個
520 税込572
当日出荷


1個
特価
279 税込307
当日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷



エスコ品番EA940AA-3B ホワイト コード長さ(m)3 電源コード(m)3
1個
750 税込825
翌日出荷

機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯 エスコ品番EA764CC-1 種別クロスタイプ ホワイト 長さ(m)0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質本体:PC+ABS 外しツマミ:PC ホワイト 定格15A・125V(1500W) プラグ2P サイズ(mm)26×19×30 コンセント2P×1口
1パック(3個)
1,210 税込1,331
翌日出荷


邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付 仕様接地2P→2P変換 サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm 質量(g)34 定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
755 税込831
当日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20 ホワイト コードあり 材質シリコン樹脂 ケースあり 付属品布製ポーチ エスコ品番EA800WT 電源単4電池×1本(別売) 遮音値(dB)20
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。 スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用) L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。 自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。 カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。 ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g アズワン品番65-2253-07
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-19A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ホワイト 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付) ホワイト 仕様プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。 サイズ31(W)×14(D)×43(H)mm 質量(g)25 コンセント個数1 定格容量15A・125V(1500W) コンセント2P×1個
1個
特価
549 税込604
当日出荷



1個(2本)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビス、ホルダーローラー、トイレ注意シール付(接着テープ、プラグは付いておりません。)
仕様●サイズ(mm):169(W)×100(D)×82(H)●材質:ABS●カラー:ホワイト アズワン品番65-9270-31
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1パック(100個)
910 税込1,001
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途熱器具専用 コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-123 ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)110~240 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108 定格容量(W)1000 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
6,476 税込7,124
当日出荷

向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なし アズワン品番68-1865-67
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー。ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 。ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグ カテゴリー5e、6準拠
1袋(10個)ほか
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付。 一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GM-34WA 寸法(mm)46×215×32 ホワイト スイッチ個別スイッチ(ブレーカー内蔵) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング 絶縁種別絶縁カバー シャッター安全シャッター付き 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 耐トラッキングあり
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 乳白色 アズワン品番64-2268-24
1袋
1,990 税込2,189
当日出荷

。共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。
仕様●人数:15●サイズ(W×D×H)mm:102×37×594●収納カードサイズ:最大88×189mm●重量:390g●色:ホワイト●壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)●抗菌加工●SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合 アズワン品番65-9283-49
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)52 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)3 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷