ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 900W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き
厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5
質量(kg)4.6
色ホワイト
容量(L)1.8(1升)
シリーズ極め炊き
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1(マグネットプラグ式)
高さ(cm)ふた開き時:47.5
サイズ(mm)290×395×250(H)
1台
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き
厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5
質量(kg)3.6
色ホワイト
容量(L)1.0(5.5合)
シリーズ極め炊き
消費電力(W)660
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1(マグネットプラグ式)
高さ(cm)ふた開き時:41.5
サイズ(mm)265×370×215(H)
1台
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
質量(kg)1.6
締付け能力SGM、SGML継手:25A、32A、40A、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A
先端厚さ(mm)24
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-55
パイプ外径(Φmm)42~91
荷重(N)SGM継手、SGML継手:約294、白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294・約343
1丁
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)
全長(mm)延長時:1140本体のみ:900
質量(kg)6.5
型番CWP0510A
締付け能力SGM、SGML継手:80A、100A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A
先端厚さ(mm)24
荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番64-7868-57
パイプ外径(Φmm)89~176
1丁
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
仕様メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適です。鋼管の締め付けも可能です。
全長(mm)延長時:870本体のみ:600
質量(kg)4
型番CWP0580A
締付け能力SGM、SGML継手:50A、80A白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A
先端厚さ(mm)24
荷重SGM継手、SGML継手:約294N白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
アズワン品番64-7868-56
パイプ外径(Φmm)60.5~144
1丁
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
関連キーワード