14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,810 税込1,991
翌日出荷






材質真鍮 全長(mm)28 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-01 銅管径(Φmm)8
1個
550 税込605
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-03 銅管径(Φmm)8 ナット対辺(mm)16.5
1個
710 税込781
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-04 銅管径(Φmm)10 ナット対辺(mm)16.5
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-09 ねじサイズR1/4" 銅管径(Φmm)8
1個
845 税込930
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-08 ねじサイズR1/8" 銅管径(Φmm)8
1個
670 税込737
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)27.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-02 銅管径(Φmm)10
1個
710 税込781
翌日出荷