「白パイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色赤×白
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-22
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型
アズワン品番65-9335-75
1セット
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型
アズワン品番65-9335-77
1セット
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
。パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ
アズワン品番65-9335-73
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ
アズワン品番65-9335-74
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型
アズワン品番65-9335-76
1セット
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様キャスター付
材質パネル:ポリエステル(防炎加工)フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)脚部:アルミ(塗装ホワイト)キャスター:ナイロンアジャスター:PE
寸法(mm)900(W)×380(D)×1820(H)
質量(kg)5
色ベージュ
タイプ1連
1台
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
仕様キャスター付
材質パネル:ポリエステル(防炎加工)フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)脚部:アルミ(塗装ホワイト)キャスター:ナイロンアジャスター:PE
寸法(mm)1810(W)×380(D)×1670(H)
質量(kg)12
色ブルー
タイプ3連
アズワン品番64-7967-34
1台
¥57,000
税込¥62,700
当日出荷
取換え金具付
EA765MP-410用替芯
仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本
アズワン品番65-2213-02
1個(2本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
グリーン購入法適合
スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状
スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。
スタッキング可能
仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVC幕板:ABS脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャストZ脚:スチールパイプ●キャスター:自在×2個固定×2個●仕様:幕なし棚なし●サイズ:1800×450×720mm●重量(kg):18.6●耐荷重(kg):40●色:天板:ホワイト
アズワン品番65-2289-64
1個
¥51,400
税込¥56,540
7日以内出荷
関連キーワード