26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 電球の種類クリア電球 電球形状一般電球型 電圧(V)100 光色電球色 エスコ品番EA758XK-102 消費電力(W)100 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)2000
1個
395 税込435
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

口金E26 電球の種類クリア電球 電球形状一般電球型 電圧(V)100 光色電球色 エスコ品番EA758XK-101 消費電力(W)60 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)2000
1個
325 税込358
当日出荷

仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。 種別100形 電圧(V)110 消費電力(W)65 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)2000 アズワン品番64-2260-02
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-40
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-38
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:電球色●全光束(lm):1520●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-41
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-39
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計 アズワン品番65-9279-86
1台
95,100 税込104,610
翌日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応 アズワン品番65-3889-62
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当 アズワン品番65-9278-78
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LED コード長さ(m)1.6 エスコ品番EA761XG-1 質量(kg)1.5 高さ(mm)473 電源AC100V 口金E26 電球60W白熱球(上限100W)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプ アズワン品番65-9278-74
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
1個
715 税込787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-31
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-30
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-29
1個
715 税込787
翌日出荷

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-27
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 時間設定単位24時間型(1分単位) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 出力方式タイマー出力 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 回路数1回路
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具) アズワン品番65-3891-22
1台
95,100 税込104,610
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル アズワン品番65-9278-77
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1a 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 設定時間24時間型(1分単位) 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷