カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(18)
  • 手袋(14)
  • 研磨材(8)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ミドリ安全(56)
  • シモン(37)
  • ノサックス(30)
  • ユニワールド(30)
  • KNIPEX(クニペックス)(27)
  • 富士グローブ(25)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(23)
  • 日光物産(NIKKO)(23)
  • コーコス信岡(15)
  • ピジョン(15)
  • おたふく手袋(14)
  • 丸五(13)
  • 弘進ゴム(11)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(10)
  • TRUSCO(10)
  • ケイワーク(9)
  • superior glove(スーペリア)(8)
  • グローブマニア(川西工業)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皮 オイル」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油砥石 (長三角) エスコ油砥石 (長三角)エスコ
2,480税込2,728
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5質量(g)約30
油砥石 (細目) エスコ油砥石 (細目)エスコ
3,240税込3,564
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード)粒度#800~1000寸法(mm)100×40×13
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
2,320税込2,552
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト)粒度#400~#600寸法(mm)100×40×13
腰なた エスコ腰なたエスコ
4,440税込4,884
1丁(1本)
翌日出荷
合皮サック付。竹割、枝打ち、まき割作業に。使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。軽量で、携帯しやすいサック入り鉈。両刃。
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,400税込13,640
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
靴クリーム(スエード用) エスコ靴クリーム(スエード用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴成分染料、油脂、水内容量(mL)50液性弱酸性
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
790税込869
1双
翌日出荷
袖口マジック止め式でフィット感に優れています
仕様●サイズ:LL●全長(mm):235●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップアズワン品番65-9249-83
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
343,000税込377,300
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34
[フリー]285mm 手袋 牛床革 エスコ[フリー]285mm 手袋 牛床革エスコ
920税込1,012
1双
翌々日出荷
袖を11cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます
仕様●サイズ:フリー●全長:285mm●材質:牛床革●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●用途:建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●背縫い●親指付根に床革当て付きで強度アップアズワン品番65-9249-74
[フリー]245mm 手袋 牛床革 エスコ[フリー]245mm 手袋 牛床革エスコ
900税込990
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):245●掌周り(mm):245●中指長さ(mm):90●厚み:1.3mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、内縫い●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-80
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
855税込941
1双
翌々日出荷
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):90●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-77
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
855税込941
1双
翌々日出荷
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):87●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-76
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
855税込941
1双
翌々日出荷
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-75
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
790税込869
1双
翌々日出荷
袖口マジック止め式でフィット感に優れています
手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズエスコ
950税込1,045
1双
翌々日出荷
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):240●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根・指部分 / 本革当て付き、掌の握る部分 / 補強当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根・指部、握る部分に本革当て(黄)付で強度アップアズワン品番65-9249-79
200ml 防水スプレー 靴用 エスコ200ml 防水スプレー 靴用エスコ
1,220税込1,342
1本
翌々日出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚にスプレー後、約15分ではっ水効果を発揮しますフッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。アズワン品番65-3896-30
溶接用ロング革手袋(牛床革) エスコ溶接用ロング革手袋(牛床革)エスコ(1件のレビュー)
2,580税込2,838
1双
予約販売
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。材質牛床革(オイル加工)全長(mm)600サイズフリー耐熱温度(℃)120
スエード用補色ミスト ブラウン 22mL エスコスエード用補色ミスト ブラウン 22mLエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
ブラウン内容量(mL)22アズワン品番65-2251-94危険物の類別非危険物
スエード用補色ミスト ダークブラウン 22mL エスコスエード用補色ミスト ダークブラウン 22mLエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
ダークブラウン内容量(mL)22アズワン品番65-2251-93危険物の類別非危険物
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
10,700税込11,770
1丁
翌日出荷
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
油砥石/ハンドタイプ(櫛形/極上質 エスコ油砥石/ハンドタイプ(櫛形/極上質エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
ハンドタイプ 革ケース付 希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様●粒度:#8000~10000●仕様:極上質●サイズ(mm):100×50×9.5●形:くし形アズワン品番65-2136-62
ハンド油砥石(櫛形/極細目) エスコハンド油砥石(櫛形/極細目)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
アーカンサスストーン 革ケース入り 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●砥石サイズ:100×50×1.6~13.0mm●仕様:極細目アズワン品番65-2136-61
油砥石セット・天然(細目) エスコ油砥石セット・天然(細目)エスコ
4,410税込4,851
1組
翌日出荷
オイル(28g)付 革ケース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#800~1000●仕様:細目●サイズ(mm):100×41×13アズワン品番65-2136-35
油砥石・天然(中目) エスコ油砥石・天然(中目)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
希少価値の高い良質な天然砥石です アカンサスストーン 革ケース付
仕様●粒度:#400~#600●仕様:中目(ソフト)●サイズ(mm):100×25×9.5アズワン品番65-2136-36
76x25x9.5mm油砥石・天然(粗目) エスコ76x25x9.5mm油砥石・天然(粗目)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
仕様アーカンサスストーン、革ケース付、粗目寸法(mm)76×25×9.5
[LL] 手袋(オイル加工/牛床革) エスコ[LL] 手袋(オイル加工/牛床革)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
親指付け根に床革当て付。 マジックテープ止。 特殊オイルウォッシャブル加工。
エスコ品番EA353C-68
[L] 手袋(オイル加工/牛床革) エスコ[L] 手袋(オイル加工/牛床革)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
親指付け根に床革当て付。 マジックテープ止。 特殊オイルウォッシャブル加工。
エスコ品番EA353C-67
[LL] 手袋(牛革/イエロー) エスコ[LL] 手袋(牛革/イエロー)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-37質量(g)102色(手首部)イエロー
[L] 手袋(牛革/ブルー) エスコ[L] 手袋(牛革/ブルー)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-36質量(g)100色(手首部)ブルー
[M] 手袋(牛革/オレンジ) エスコ[M] 手袋(牛革/オレンジ)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
掌部分に補強当て革付き。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。 マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-35質量(g)85色(手首部)オレンジ
29.0cm 静電安全靴(ロング/黒) エスコ29.0cm 静電安全靴(ロング/黒)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
サイズ(cm)29足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-29形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン(耐油底)電気抵抗値標準質量(g/片足)1100(26cmで)機能静電、屈曲性、柔軟性JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
28.0cm 静電安全靴(ロング/黒) エスコ28.0cm 静電安全靴(ロング/黒)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
サイズ(cm)28足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-28形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン(耐油底)電気抵抗値標準質量(g/片足)1100(26cmで)機能静電、屈曲性、柔軟性JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
27.0cm 静電安全靴(ロング/黒) エスコ27.0cm 静電安全靴(ロング/黒)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
サイズ(cm)27足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-27形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン(耐油底)電気抵抗値標準質量(g/片足)1100(26cmで)機能静電、屈曲性、柔軟性JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
26.5cm 静電安全靴(ロング/黒) エスコ26.5cm 静電安全靴(ロング/黒)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26.5足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-26.5形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(ソール)ウレタン(耐油底)標準質量(g/片足)1100(26cmで)機能帯電防止JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)鉄芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
26.0cm 静電安全靴(ロング/黒) エスコ26.0cm 静電安全靴(ロング/黒)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-26形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン(耐油底)標準質量(g/片足)1100機能耐滑性、帯電防止JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)鉄芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
25.5cm 静電安全靴(ロング/黒) エスコ25.5cm 静電安全靴(ロング/黒)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
サイズ(cm)25.5足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-25.5形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン(耐油底)電気抵抗値標準質量(g/片足)1100(26cmで)機能静電、屈曲性、柔軟性JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
25.0cm 静電安全靴(ロング/黒) エスコ25.0cm 静電安全靴(ロング/黒)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
サイズ(cm)25足幅4E材質(アッパー)本革(靴先)、合皮仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ωエスコ品番EA998YH-25形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(ソール)ウレタン(耐油底)標準質量(g/片足)1100(26cmで)JIS規格JIS(S級)相当材質(先芯)鉄芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
30.0cm プロスニーカー (黒) エスコ30.0cm プロスニーカー (黒)エスコ
8,040税込8,844
1足
翌日出荷
JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)30足幅4E材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュエスコ品番EA998RY-30A形状ローカット材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)410(26cm)材質(インソール)合成繊維メッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
29.0cm プロスニーカー (黒) エスコ29.0cm プロスニーカー (黒)エスコ
8,040税込8,844
1足
翌日出荷
JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番EA998RY-29A形状ローカット材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)410(26cm)材質(インソール)合成繊維メッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
28.0cm プロスニーカー (黒) エスコ28.0cm プロスニーカー (黒)エスコ
8,040税込8,844
1足
翌日出荷
JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)28足幅4E材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュエスコ品番EA998RY-28A形状ローカット材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)410(26cm)材質(インソール)合成繊維メッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら