22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム エスコ品番EA928AG-43 寸法(mm)約90×130×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
195 税込215
当日出荷

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷

調整付。この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能。
仕様圧着範囲:32-8AW) 全長(mm)190 能力0.03~10.0mm2
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163 質量(g)165 寸法A(mm)163 寸法F(mm)(刃長):22 寸法D(mm)D11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。
仕様●対応コネクタ:RJ45●能力:8P●全長(mm):190●ハンドル:コンフォートグリップ●調整可能な固定ブラケット付●モジュラー用 アズワン品番65-9263-38
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51 寸法E(°)15
1丁
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188 質量(g)220 寸法A(mm)188 寸法F(mm)(刃長)25 寸法D(mm)D12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
3,030 税込3,333
翌日出荷

硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm アズワン品番65-3884-87
1丁
3,780 税込4,158
翌日出荷

【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133 質量(g)110
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
1丁
13,500 税込14,850
8日以内出荷

作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール アズワン品番65-9245-34
1台
343,000 税込377,300
8日以内出荷

光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-53
1個
8,320 税込9,152
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷


全長(mm)160 仕様磨き仕上げ 切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル 皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。
セット内容LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース 質量(kg)1.63 型番LAN-TLKIT2 収納ケース380(W)×300(D)×63(H)
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-3885-10
1組
9,770 税込10,747
翌日出荷

ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚 無色透明 使用温度範囲(℃)10~25 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1台
90,900 税込99,990
8日以内出荷