4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-08
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴 成分染料、油脂、水 内容量(mL)50 液性弱酸性
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷

スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ 寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
1セット(11セット)
12,500 税込13,750
翌日出荷