「皮製ベルト」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
耐久性に優れたプロ仕様のハードユースモデル
材質羊革
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1305
サイズ(mm)1340×55×235(H)
アズワン品番64-2278-29
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革
長さ(mm)甲:130
厚さ(mm)革:約1.5~1.7
全長(mm)220
取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式
サイズL
質量(g)360
ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
1足
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。
ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。
色ブラック
エスコ品番EA916ZD-102
材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))
幅(mm)25×11
全長(mm)125、【ピストルナスカン】45
質量(g)39
ベルト幅(mm)21
クリアランス(mm)10×15
開口幅(mm)10
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
アズワン品番65-2241-64
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
ショルダーベルト付(取外し不可)。
持ち手や開口部に革の当て付。
商品外側に合計23個ものポケットが付いており、ツールの運搬に大変便利です。
エスコ品番EA925GM-4A
材質(本体)キャンバス生地
容量(L)14
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×150×210
外寸法・幅(mm)356
外寸法・高さ(mm)229
外寸法・奥行(mm)178
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)210
有効内寸法・幅(mm)340
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
日本製
ショルダーベルト付
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
カジュアル過ぎない造りです
内ポケット4個
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
仕様●材質:牛革●重量:1.4kg●サイズ:420(W)×120(D)×310(H)mm●容量:14L●色:茶
アズワン品番68-1863-69
1個
¥45,900
税込¥50,490
3日以内出荷