7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163 質量(g)165 寸法A(mm)163 寸法F(mm)(刃長):22 寸法D(mm)D11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188 質量(g)220 寸法A(mm)188 寸法F(mm)(刃長)25 寸法D(mm)D12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
3,030 税込3,333
翌日出荷

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51 寸法E(°)15
1丁
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133 質量(g)110
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷

仕様ガス圧リフト装置背もたれ・座面ロッキング機能首の負担を軽減するヘッドレスト付肘あて付き本革張りに、メタルレッグフレームの高級感あるチェアーです。 幅(mm)660 質量(kg)17 高さ(mm)1185~1280 奥行(mm)725 キャスター自在×5 材質(キャスター)ナイロン 張地本革張り(側面・裏側:PVC) 型番SNC-L7K 脚幅(mm)660
1台
61,000 税込67,100
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 皮面