「盤取付用」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)75×10×20 ねじサイズM4
1個
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 小型で屋内用埋め込みタイプ。 5mm以下のパネルへ取付可能。 コードの接続部は端子台になっています。 保護等級IP34 音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-89 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 小型で屋内用埋め込みタイプ。 5mm以下のパネルへ取付可能。 コードの接続部は端子台になっています。 保護等級IP34 音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.9 定格電圧(V)AC100 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-90 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)50×50×15 ねじ径(Φmm)4.5
1個
575 税込633
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65
1台(1台)
12,200 税込13,420
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)380 防水性IP65
1台(1台)
9,540 税込10,494
翌日出荷

1個
635 税込699
当日出荷

制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。 取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。 取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。 フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。
仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6~3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布 アズワン品番65-2255-15
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム アズワン品番65-2175-33
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質ステンレス 仕様洗剤とスポンジを一緒に置けます。 寸法(mm)187×87×70mm 取付吸盤タイプ 耐荷重(kg)1kg
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm) アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:グラインダーカッター作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-96
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様壁への取付方法:レバー式吸盤タイプ吸盤サイズ:70(W)×65(H)mm 材質レバー・カバー:ABS樹脂、フック・ピン:ステンレス ホワイト 耐荷重(kg)凹凸面:5.5、平滑面:6(フック2個合計の最大) アズワン品番64-2254-15 フック口幅(mm)40
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 時間設定単位24時間型(1分単位) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 出力方式タイマー出力 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 回路数1回路
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1a 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 設定時間24時間型(1分単位) 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷