17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

口金F5 電圧(V)14 エスコ品番EA758ZA-73 寸法(mm)Φ5.3×16以下 電流(mA)50
1パック(5個)
1,320 税込1,452
当日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:グラインダーカッター作業指揮者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-96
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

1箱(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚 アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
435 税込479
当日出荷

操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球 アズワン品番65-9277-53
1箱(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球 アズワン品番65-9277-50
1箱(10個)
1,560 税込1,716
当日出荷

操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個 アズワン品番65-9277-55
1箱(10個)
1,770 税込1,947
翌日出荷

操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個 アズワン品番65-9277-57
1箱(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個 アズワン品番65-9277-56
1箱(10個)
1,770 税込1,947
翌日出荷

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 電圧(V)24 消費電力(W)10 入数(個)5
1袋(5個)
1,560 税込1,716
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20袋)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
1袋(20袋)
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 消費電力(W)5 入数(個)5
1個(5個)
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 入数(個)5
1袋(5個)
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適。汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持)
仕様●測定機能:交流漏れ電流(クランプ式)●測定範囲:15mA(60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2個(付属)●サイズ:64(W)×23(D)×123(H)mm●重量:約120g●周波数:60Hz●動作時間:20ms●測定期間:約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)●動作表示:設定値を超えた時にLED点滅●電池電圧低下表示:動作電圧以下の時、赤色LED点灯●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-40
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷