「目印ひも」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138
アズワン品番65-9269-19
1本
¥485
税込¥534
翌日出荷
色黒
サイズフリー
ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45
ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)
耐荷重(kg)100
機能【巻取停止装置】無
バックルワンタッチ式
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500
自由落下距離(m)最大2.1
仕様太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックルロック装置:有(巻取式ランヤード)巻取停止装置:無(巻取式ランヤード)
材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50
色黒
サイズフリー
質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710
耐荷重(kg)100
バックルワンタッチ式
落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2
適応身長(cm)160~185
アズワン品番65-2319-86
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時)
自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
関連キーワード