1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付)、電波受信機能、アナログ・デジタル兼用表示、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター エスコ品番EA798CA-91A 寸法(mm)125×93×146 質量(g)475 電源単2アルカリ電池×2本(付属) 表示方式アナログ/デジタル 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年 計測機能最高・最低表示:(温度)計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)、(湿度)計測範囲:20~90%、計測精度:±10%(5~40℃) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 スヌーズ ライト機能
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷