「直線切断ガイド」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
質量(g)590 本体サイズ(mm)230×122×148 能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180 適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A 関連資料メーカー取扱説明書(英語)(4.51MB)
1台(1個)
5,730 税込6,303
翌日出荷