付属品携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
エスコ品番EA711-1A
質量(g)200
電源単3マンガン電池×2本(付属)
ケーブル長(m)0.7
表示【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー)
連続使用時間(時間)70
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入後、 約15分経過後に電源OFF
使用電圧範囲(V)三相AC70~600
サイズ(mm)70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)
エスコ品番EA711-60
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×2本(付属)
表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)
機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
校正不可
使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV
使用電圧範囲(V)AC100~1000
サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
関連キーワード