仕様適用パッドホルダ:パッド取付ねじM6タイプ
パッド径(Φmm)4~15
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
仕様消費流量:46L/min
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.5
使用流体空気
吸込流量(L/min)42
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質樹脂
使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)20
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
仕様消費流量:46L/min
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.5
使用流体空気
吸込流量(L/min)28
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)12
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)12.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
仕様消費流量:70L/min
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.5
使用流体空気
吸込流量(L/min)38
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)7
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい
アズワン品番65-9307-14
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
関連キーワード