2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
外径(Φmm)68 接続ねじ1/8NPT エスコ品番EA106BC ケース形状A枠(立型つば無し) イエロー 種類真空計 表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷