420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA124GB-2 真鍮カプラーセット エスコ 動画あり
スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH) エスコ品番EA124GB-2 材質真鍮 寸法(mm)Φ29×50 関連資料(0.01MB)
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

ホース差込式のカプラー継手です。
用途 仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBR アズワン品番65-2109-50
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

EA124GB-4 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ 動画あり
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

EA124GB-3 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ 動画あり
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mm アズワン品番68-1808-95
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

ホース差込式のカプラー継手です。
仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPa アズワン品番65-3882-35
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途 材質真鍮 ソケットorプラグプラグ
1個(1個)
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-2 全長(mm)14 質量(g)約17 六角幅(mm)17 ねじ有効長(mm)10
1個
320 税込352
当日出荷



材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-102 全長(mm)27 質量(g)約16 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)11
1個
260 税込286
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-1 全長(mm)16.7 質量(g)約10 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)6
1個
215 税込237
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-4 全長(mm)17 質量(g)約28 六角幅(mm)24 ねじ有効長(mm)12
1個
780 税込858
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-34 全長(mm)15.5 質量(g)約24 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
500 税込550
当日出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-3 全長(mm)15.5 質量(g)約27 六角幅(mm)22 ねじ有効長(mm)11
1個
480 税込528
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-1 全長(mm)12 質量(g)約11 六角幅(mm)14 ねじ有効長(mm)9
1個
220 税込242
当日出荷

ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR 温度(℃)95まで 最大使用圧力(MPa)1.6 サイズ(mm)24×49 適合ホースサイズ(mm)内径:16
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-210 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-108 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
390 税込429
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-106 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
360 税込396
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-208 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
505 税込556
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-204 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
435 税込479
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-110 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
480 税込528
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-2 全長(mm)21.2 質量(g)約15 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
285 税込314
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-23 全長(mm)14 質量(g)約12 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)14×9
1個
305 税込336
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-2 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)24.5 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140BC-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク700 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷


1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-14 質量(g)約101 六角対辺(mm)26 ねじ有効長(mm)14
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-46 全長(mm)17.5 質量(g)約41 六角対辺(mm)30 ねじ有効長(mm)17.5×12
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-206 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
455 税込501
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-1 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)18.8 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
450 税込495
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-4 全長(mm)25.7 質量(g)約32 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
640 税込704
当日出荷