「真鍮 ジョイント」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-72
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-44
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質真鍮
形状ジョイント
取付ねじR1/4
適合ホース内径(Φmm)11
アズワン品番64-7819-11
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
最高使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-10
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
形状ホースカップリング
エスコ品番EA462AE-3
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-70
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-83
入数1個
銅管径(Φmm)8
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-05
銅管径(Φmm)8×8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-74
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-37
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥215
税込¥237
欠品中
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-42
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-200
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
形状ホースカップリング
エスコ品番EA468BT-11
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-8
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-20
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA141AY-6
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)1
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
用途水
寸法(mm)24×52
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)NBR/HNBR
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-6
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-66
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-32
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
特価
¥369
税込¥406
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-55
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-88
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-144
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-14
1個
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-75
入数1個
銅管径(Φmm)12
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-44
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-4
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141FA-2
質量(g)36
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPa
アズワン品番65-3882-93
1本
¥780
税込¥858
当日出荷
エスコ品番EA141AN-80
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)80
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)50
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)21
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-73
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141FA-3
質量(g)63
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-84
入数1個
銅管径(Φmm)10
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-82
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141FA-1
質量(g)30
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ