51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
仕様【動作圧力】40~60psi 材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮 寸法(mm)266×361 質量(g)400 容量(L)2
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷




加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください 容量(L)1 エスコ品番EA115ML-1 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220 危険物の類別非危険物
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

加圧式スプレー タンク内フィルター付、 圧力リリースバルブ付 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮 アズワン品番65-2107-88 危険物の類別非危険物
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MM-33 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤 内容量(mL)250 液性アルカリ性 アズワン品番65-2236-99
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷



加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MK-2 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)4.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)1600 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
62,400 税込68,640
翌日出荷

タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-32 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

タンクは、簡単に充填、洗浄できるよう、開口部が広くなっています
仕様加圧式スプレータンク内フィルター付圧力リリースバルブ付 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(kg)2.7 容量(L)11 ノズル長(mm)483 ホース長さ(mm)1200 サイズ(mm)222×210×708(H) アズワン品番64-2194-98 危険物の類別非危険物
1個
41,500 税込45,650
当日出荷


二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-37 危険物の類別非危険物 関連資料(5.48MB)
1個(12L)
8,500 税込9,350
翌日出荷

仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×490(H)●重量(kg):3.6●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ステンレス ノズル/真鍮●動作圧力:40~60psi●手元でロックすることで、連続吐出可能●加圧式スプレー●噴霧・噴射調整可能 アズワン品番65-9245-38 危険物の類別非危険物
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)22.7 エスコ品番EA115MK-3 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮 質量(kg)12.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)3000 危険物の類別非危険物
1個
150,000 税込165,000
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MK-1 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340 ノズル長(mm)304 ホース長さ(mm)940 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷


除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-39 危険物の類別非危険物
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。 非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に エスコ品番EA920F-4 質量(kg)3.8 液性酸性 化学組成リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

エスコノズル
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム 寸法(mm)10×118 危険物の類別非危険物
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39 穴径(Φmm)9 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-102 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)600
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷


エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)500 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)135 エスコ品番EA123AF-500 材質真鍮 パイプ径(Φmm)6
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷