センサー式水栓 G1/2"エスコ翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)材質亜鉛ダイカスト、黄銅厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)質量(kg)約1.3ねじ径G1/2"電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)使用流体上水道水取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-76検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)