カテゴリ

  • 研磨材(225)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • ミニター(840)
  • サンフレックス(119)
  • SK11(92)
  • TRUSCO(91)
  • 高島産業(71)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(63)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(48)
  • 永興電機工業(42)
  • リューター(日本精密機械工作)(40)
  • ヤナセ(柳瀬)(40)
  • インダストリーコーワ(33)
  • H&H(30)
  • ツボサン(27)
  • イチグチ(26)
  • PROXXON(プロクソン)(23)
  • NSK(ナカニシ)(18)
  • LESSMANN(15)
  • NTカッター(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 研磨剤」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空研ギペーパーセット(40枚) エスコ空研ギペーパーセット(40枚)エスコ
4,130税込4,543
1セット(1セット)
翌日出荷
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。収納ケース付。
用途木工生地および塗面の研磨・シーラー、サーフェーサー研磨、金属塗装面研磨に仕様空研ぎ専用セット内容#80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)粒度#80・100・120・150・180・240・320・400基材布(AWT)砥粒シリコンカーバイド研磨対象木工・金属サイズ(mm)228×280入数40枚
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
1,050税込1,155
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ
950税込1,045
1本(1本)
翌日出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
耐水ペーパーセット(55枚) エスコ耐水ペーパーセット(55枚)エスコ
5,570税込6,127
1セット(1セット)
翌日出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500基材木材パルプ、セルロース砥粒C(炭化ケイ素)研磨対象金属・プラスチックサイズ(mm)230×280入数55枚
ウエット&ドライペーパー(100枚) エスコウエット&ドライペーパー(100枚)エスコ
10,300税込11,330
1箱(100枚)
翌日出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80基材ラテックス系紙砥粒炭化ケイ素研磨対象金属サイズ(mm)230×280
ウエット&ドライペーパー(5枚) エスコウエット&ドライペーパー(5枚)エスコ
565税込622
1袋(5枚)
翌日出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80基材ラテックス系紙砥粒炭化ケイ素研磨対象金属サイズ(mm)230×280
#46  スティックゴム砥石 エスコ#46 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅関連資料図面(0.03MB)
#80  スティックゴム砥石 エスコ#80 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#320  スティックゴム砥石 エスコ#320 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#320寸法(mm)12×170×22砥石部:パープル質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABSアイボリー質量(g)1700消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:3気圧時間仕様噴射待ち時間:5分コード長さ(m)3ホース長さ(m)1.2使用時間(分)12加熱方式ボイラー式設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチスチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130×310×250圧力(MPa)スチーム:0.3
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
8日以内出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコカップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)19適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)44線径(mm)0.3
エンド型軸付ワイヤーブラシ エスコエンド型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)22適合ツール電動ドライバー、ボール盤線径(mm)0.12
オフセット砥石(フレキシブル) エスコオフセット砥石(フレキシブル)エスコ
1,830税込2,013
1枚(5枚)
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック) エスコ金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)エスコ(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
ポリッシングセット エスコポリッシングセットエスコ
1,190税込1,309
1セット
翌日出荷
柄付ブラシ(真鍮) エスコ柄付ブラシ(真鍮)エスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,460税込4,906
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)17.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-19
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,110税込10,021
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×30×70アズワン品番64-7935-18
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,500税込7,150
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-17
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,680税込7,348
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7935-16
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,660税込8,426
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-15
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,620税込10,582
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×30×70アズワン品番64-7935-14
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,900税込7,590
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)33.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-13
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-12
14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)43適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)14×16×54アズワン品番64-7935-11
12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,840税込8,624
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50アズワン品番64-7935-10
6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50アズワン品番64-7935-09
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73.85適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-08
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,840税込8,624
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-07
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,320税込4,752
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.67適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-06
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-05
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-04
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,840税込8,624
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-03
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-02
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) エスコ8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質真鍮軸径(Φmm)3毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])25000アズワン品番64-7928-70ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.08
6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) エスコ6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質真鍮軸径(Φmm)3毛丈(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])25000アズワン品番64-7928-69ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.08
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら