カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 廣杉計器(72)
  • RS PRO(69)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • NORCOMP(29)
  • 協育歯車(23)
  • omron(オムロン)(20)
  • SIGMA(シグマ)(20)
  • CAMDENBOSS(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • ノーブランド(15)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • 京セラ(13)
  • 大和電業(12)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(11)
  • ミニター(10)
  • BIDOOR(ビドー)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 角」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱 (70角・横給水) エスコ水栓柱 (70角・横給水)エスコ
5,500税込6,050
1個(1個)
翌日出荷
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”関連資料図面(0.02MB)
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズエスコ
3,840税込4,224
1セット
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-89
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコM8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2エスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-63
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,820税込3,102
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-79
ストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズ エスコストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズエスコ
1,930税込2,123
1箱(10本)
3日以内出荷
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-83
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,290税込3,619
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-81
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,820税込3,102
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用アズワン品番65-9299-80
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズエスコ
4,220税込4,642
1セット
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-90
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
1,530税込1,683
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,400税込3,740
1パック(5本)ほか
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm エスココーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mmエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質ローラー/真鍮全長(mm)175ローラー幅(mm)6材質(ハンドル)アズワン品番65-2136-91ローラー径(Φmm)28
打込ナット (真鍮/つば付/M10用) エスコ打込ナット (真鍮/つば付/M10用)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21アズワン品番65-2297-28
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ(1件のレビュー)
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)38ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)32ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
4,340税込4,774
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)25ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32x820mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ32x820mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
フック部が回転するので方向決めが容易です。 ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。 ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。 プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチールシルバー(真鍮部分クロームメッキ)エスコ品番EA983FT-168寸法(mm)【ポール】直径32×820質量(kg)3.3ベース寸法(mm)280×280(角型)
50mm/ 6mm [スチール製]角穴クランクハンドル エスコ50mm/ 6mm [スチール製]角穴クランクハンドルエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)寸法M(mm)6エスコ品番EA948CE-111寸法A(mm)50寸法B(mm)69寸法J(mm)28寸法G(mm)-寸法K(mm)49
[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ[左回転用]ドリルセット(HSS)エスコ
14,400税込15,840
1セット
当日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら