115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZC-0.5 幅(mm)43 溝幅(mm)12 溝深さ(mm)22
1個
570 税込627
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZE-0.5 幅(mm)53 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)27
1個
680 税込748
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZD-0.5 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24
1個
640 税込704
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZB-0.5 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
490 税込539
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZA-0.5 幅(mm)20 溝幅(mm)9 溝深さ(mm)10
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1枚(1枚)
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 エスコ品番EA440EC-0.5 質量(g)1651 寸法150mm×2.5m 許容差±0.045
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-35 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-37 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-93 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-27 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-38 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-30 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-01 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-94 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-95 ねじ径Rc1/2 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-36 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-28 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-26 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-34 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-96 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-97 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-33 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-99 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-98 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-32 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-31 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-43 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE) 流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-41 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-39 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質真鍮 厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚 寸法(mm)150×300 アズワン品番64-2208-79
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.5
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-42 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34 質量(kg)0.5 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1)) 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771) アズワン品番64-7856-13 ねじサイズRc3/4" 材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771) 材質(弁棒)黄銅(C3531(13)) バルブ種類ボールバルブ
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

仕様等価管長:0.5m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-18 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮 寸法(mm)0.559 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-61 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1パック(10枚)
4,320 税込4,752
翌日出荷