133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ品番EA951DR-21 材質真鍮 寸法(mm)直径1.6×15 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)2 寸法A(mm)9 寸法D(mm)4.01 表面処理キリンス仕上げ 寸法B(mm)6 寸法C(mm)7
1個
100 税込110
当日出荷



1個
2,110 税込2,321
8日以内出荷



エスコ品番EA949NT-266 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-603 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M6 頭部形状ナベ
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.15、毛丈:30
1個
735 税込809
翌日出荷

ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm) 仕様スプリング入り 材質真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-206
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-405 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-306 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)15 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-206
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)15 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-236
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-266 材質真鍮 長さ(mm)15 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
8日以内出荷

エスコ品番EA949NT-504 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M5 頭部形状ナベ
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-405
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-1 材質真鍮 幅(mm)15 質量(g)33 ツル径(Φmm)2.7 クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
1個
935 税込1,029
当日出荷

木製底板付き アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット) 材質鋳鉄 質量(kg)4
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-21 材質真鍮 幅(mm)15 ツル径(Φmm)2.7 クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約76
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約51
1個
5,130 税込5,643
当日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約127
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約25
1個
3,950 税込4,345
当日出荷


1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約152
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚) 材質真鍮 文字サイズ(mm)約101
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-41 材質真鍮 幅(mm)15 ツル径(Φmm)2.7 クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ユニークな形状が財布やバッグにぴったりフィットします
材質真鍮(アンティーク仕上げ) 全長(mm)73 リング内径(Φmm)28 アズワン品番64-2277-71
1個
850 税込935
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-71 材質真鍮 幅(mm)15 ツル径(Φmm)2.7 クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ寸法(mm)40×130 毛丈(mm)約15 仕様3行 エスコ品番EA109K-4 質量(g)225 ハンドル長さ(mm)98 サイズ(mm)135×60×80(H) 材質(ハンドル部) 線径(mm)0.15
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮 線径(mm)0.12
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 毛丈(mm)15 寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22 エスコ品番EA109ED-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
815 税込897
当日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)215 仕様2列9行 エスコ品番EA109DC
1個
935 税込1,029
当日出荷

エスコ品番EA951DR-22 材質真鍮 寸法(mm)直径2.45×25 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)2.45 使用荷重(kg)5 寸法A(mm)15 寸法D(mm)7.13 表面処理キリンス仕上げ 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12
1個
145 税込160
翌日出荷