材質真鍮
エスコ品番EA591HG-11
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)25
1セット(10枚)
¥715
税込¥787
当日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-8
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-22
材質真鍮
寸法(mm)直径2.45×25
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)2.45
使用荷重(kg)5
寸法A(mm)15
寸法D(mm)7.13
表面処理キリンス仕上げ
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
形状ホースカップリング
エスコ品番EA462AE-3
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
1個
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-8
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.15
1個
¥735
税込¥809
欠品中
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)
材質真鍮
文字サイズ(mm)約25
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-88
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-268
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-238
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-308
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-407
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質真鍮
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])37000
ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.08
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-605
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M6
頭部形状ナベ
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-308
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-506
1個
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-3
材質真鍮
幅(mm)25
ツル径(Φmm)4.0
クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)25
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
材質鉄・真鍮
ケース寸法(mm)300×206×39
アズワン品番64-7956-97
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-48
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)231
桁数4桁
本体厚さ(mm)16
本体高さ(mm)45.8
本体幅(mm)40
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)25×21
1個
¥2,560
税込¥2,816
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ