カテゴリ

  • 研磨材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 防犯用品(11)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 廣杉計器(275)
  • RS PRO(83)
  • 大阪魂(79)
  • カクダイ(73)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • シロクマ(55)
  • Festo(55)
  • 長野計器(50)
  • ニューマシン(47)
  • BEST[金物](37)
  • コーヨー(37)
  • ノーブランド(35)
  • 日東工器(32)
  • アズワン(29)
  • ミヤコ(27)
  • cotta(27)
  • フジトク(23)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 35mm」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
82,300税込90,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
座付シングルフック エスコ座付シングルフックエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様シングル材質真鍮、ステンレス(SU304)ヘアライン耐荷重(kg)10サイズ(mm)Φ18×31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)82質量(g)164ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG5/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)19
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)20幅(mm)17全長(mm)85質量(g)233ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG3/4”×14精度JIS2シャンク径(mm)23
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
8,830税込9,713
1本
翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)17幅(mm)14全長(mm)80質量(g)136ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG1/2”×14精度JIS2シャンク径(mm)18
[鋳鉄用]パイプタップ エスコ[鋳鉄用]パイプタップエスコ
13,800税込15,180
1本
翌日出荷
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズエスコ
3,840税込4,224
1セット
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-89
タオル掛け EA638LEシリーズ エスコタオル掛け EA638LEシリーズエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-91A●取付方:ビス式●タオル掛幅:192mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)、リング/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ8mm●奥行:37mm●高さ:99mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×35(2本)アズワン品番65-9270-48
タオル掛け EA638LEシリーズ エスコタオル掛け EA638LEシリーズエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-AA70C●取付方:ビス式●タオル掛幅:194mm●材質:ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ8mm●奥行:56mm●高さ:96mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×35(2本)アズワン品番65-9270-44
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズエスコ
4,220税込4,642
1セット
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-90
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付) エスコ35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):54クリアランス(ヨコ)(mm):17材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮アズワン品番64-7984-71ツル径(Φmm)4
189mm プッシュ針(マグネット探知付) エスコ189mm プッシュ針(マグネット探知付)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス寸法(mm)189×28×22全長(mm)189質量(g)41アズワン品番64-7870-41
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-11ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
6.35mmxG 1/4" リングナット エスコ6.35mmxG 1/4" リングナットエスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-87入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
6.35x6.35mm リングジョイント(中間) エスコ6.35x6.35mm リングジョイント(中間)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-71入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.04MB)
R 1/4"x6.35mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/4"x6.35mm リングジョイント(エルボ)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-60入数1個ねじサイズR(PT)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.04MB)
R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ) エスコR 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-56入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 3/8"x6.35mm リングジョイント エスコR 3/8"x6.35mm リングジョイントエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-49入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/4"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-43入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
R 1/8"x6.35mm リングジョイント エスコR 1/8"x6.35mm リングジョイントエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-38入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコRc1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-33入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮) エスコ184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
全長(mm)184線径(Φmm)0.15/0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス/真鍮行数3アズワン品番64-7816-05ブラシ寸法(mm)8×35
184mm ダブルヘッドブラシ(真鍮/ナイロン) エスコ184mm ダブルヘッドブラシ(真鍮/ナイロン)エスコ
1個
取扱い終了
全長(mm)184線径(Φmm)0.15/0.4毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮/ナイロン行数3アズワン品番64-7816-04ブラシ寸法(mm)8×35
3本組 ホイール型軸付きブラシ(2.35mm軸) エスコ3本組 ホイール型軸付きブラシ(2.35mm軸)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質鋼線・真鍮・豚毛軸径(Φmm)2.35直径(Φmm)20
3本組 カップ型軸付きブラシ(2.35mm軸) エスコ3本組 カップ型軸付きブラシ(2.35mm軸)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
材質鋼線・真鍮・豚毛軸径(Φmm)2.35直径(Φmm)10.0
3本組 軸付きブラシ(2.35mm軸) エスコ3本組 軸付きブラシ(2.35mm軸)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質鋼線・真鍮・豚毛軸径(Φmm)2.35直径(Φmm)5.0
Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック エスコΦ48mm/ 10.0kg マグネットフックエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
仕様面サイズ:Φ48mm材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル質量(g)158耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10外寸(mm)95×48×45口幅(mm)35アズワン品番64-2265-13
フラッシュバルブ用ハンドル エスコフラッシュバルブ用ハンドルエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
材質黄銅寸法(mm)35×35×130
アダプター エスコアダプターエスコ
3,950税込4,345
1パック
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂下穴径(Φmm)44~48取付穴径(mm)Φ35
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質真鍮全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
135mm小判型ブラシ(真鍮線) エスコ135mm小判型ブラシ(真鍮線)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
材質真鍮毛丈(mm)20線径(Φmm)0.15行数7行ブラシ寸法(mm)50×135
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,450税込2,695
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-33全長(mm)35質量(g)約27六角対辺(mm)22適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-33全長(mm)35質量(g)約24六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
35x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ35x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら