313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-25 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷



1個
680 税込748
当日出荷

直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-21 線径(Φmm)0.08 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
835 税込919
当日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 毛丈(mm)15 寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22 エスコ品番EA109ED-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
815 税込897
当日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.08
1個
470 税込517
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.08
1個
445 税込490
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-68 ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.08
1個
355 税込391
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-69 ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.08
1個
370 税込407
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)12 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-70 ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.08
1個
420 税込462
翌日出荷


真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-43 先端径(Φmm)3
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
315 税込347
当日出荷

力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170 線径(Φmm)0.17、0.46 毛丈(mm)15.8 材質(ブラシ部)真鍮 行数3行 アズワン品番64-2194-30 ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
1パック(3個)
840 税込924
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-33 全長(mm)35 質量(g)約27 六角対辺(mm)22 適合ホース内径(Φmm)9 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)12
1個
890 税込979
当日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

1箱
1,980 税込2,178
当日出荷

エスコ品番EA949NT-304 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-302 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-26 線径(Φmm)0.1 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

エスコ品番EA949NU-304 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NU-300 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
欠品中

全長(mm)240 毛丈(mm)10 寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120 エスコ品番EA109G-3 幅(mm)3列55 穴径(Φmm)10
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-12 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
370 税込407
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-10 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
330 税込363
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-66 全長(mm)47 質量(g)約87 六角対辺(mm)30 適合ホース内径(Φmm)20 ステム有効長(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-34 全長(mm)39 質量(g)約29 六角対辺(mm)19 適合ホース内径(Φmm)14 ステム有効長(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
470 税込517
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-8 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)8
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷