421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
840 税込924
当日出荷

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

1個
49,900 税込54,890
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-201
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-261 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)5 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-201 材質真鍮 長さ(mm)5 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
685 税込754
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

エスコ品番EA949NT-231 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)5 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-301
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-301
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-400
1個
885 税込974
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-400
1個
840 税込924
翌日出荷

材質真鍮 軸径(Φmm)3 毛丈(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 アズワン品番64-7928-68 ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.08
1個
355 税込391
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-45 先端径(Φmm)5
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷


1個
1,830 税込2,013
当日出荷




仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚 アズワン品番65-2283-96
1袋(10枚)
240 税込264
当日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)215 仕様2列9行 エスコ品番EA109DC
1個
935 税込1,029
当日出荷

アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用 サイズ5mm用
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-21 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM5 材質(取付部)黄銅
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
特価
339 税込373
当日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-12 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉 適合ホース径(Φmm)4~6
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

エスコ品番EA951DR-21 材質真鍮 寸法(mm)直径1.6×15 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)2 寸法A(mm)9 寸法D(mm)4.01 表面処理キリンス仕上げ 寸法B(mm)6 寸法C(mm)7
1個
100 税込110
当日出荷

1個
880 税込968
当日出荷

1個
585 税込644
当日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)225 寸法・サイズ(mm)ブラシ:55×70 仕様9列8行 エスコ品番EA109DE-10
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)175 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×55 仕様6列9行 エスコ品番EA109DE-9
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-1 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
1個
665 税込732
翌日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷