76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948BR-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA491M-3 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)4.8 接続フレアー ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-233
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA948BR-34 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)70 寸法B(mm)36 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)20 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
790 税込869
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-63 入数5個 ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA949NT-263 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-233 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、d:25
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:48、H:19
1個
740 税込814
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
1個
635 税込699
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24
1個
535 税込589
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
655 税込721
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×18、D:40、H:27、d:17
1個
550 税込605
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)8 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-203
1個
885 税込974
当日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
525 税込578
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×15、D:31、H:18、d:24、d1:13
1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-303 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-303
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-600 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M6 頭部形状ナベ
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-263
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-402 材質真鍮 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-402 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-203 材質真鍮 長さ(mm)8 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個 材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
9,010 税込9,911
当日出荷

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM8 エスコ品番EA948BF-12 寸法L(mm)30 寸法d(mm)15 寸法D(mm)30
1個
370 税込407
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:63、H:43、d:15
1個
755 税込831
翌日出荷

ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-33 寸法A(mm)67 寸法D(mm)16 寸法B(mm)37
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-34 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
375 税込413
翌々日出荷

用途旧EA300H-2用 材質真鍮+銅 全長(mm)40 穴径(Φmm)1.0 六角対辺(mm)11 アズワン品番64-7832-47 ねじサイズM8×1.0
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

用途旧EA300H-2用 材質真鍮+銅 全長(mm)40 穴径(Φmm)0.9 六角対辺(mm)11 アズワン品番64-7832-46 ねじサイズM8×1.0
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9299-63
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷