「真鍮(黄銅)」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-15
1本
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
1巻
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1巻
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
用途人や車の誘導に
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り
エスコ品番EA916XK-1A
寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530
質量(g)19
リング内径(Φmm)13
リング線径(Φmm)1.2
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
エスコ品番EA124GB-2
材質真鍮
寸法(mm)Φ29×50
関連資料(0.01MB)
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途水
材質真鍮
ソケットorプラグプラグ
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
材質真鍮
幅(mm)365
厚さ(mm)0.1
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-19
1本
¥83,100
税込¥91,410
当日出荷
仕様●サイズ:12mm●玉入数:8組●材質:真鍮製●厚さ上限:1mm迄
アズワン品番65-2149-07
1パック(8組)
¥790
税込¥869
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途水
仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBR
アズワン品番65-2109-50
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮
線径(mm)0.12
EA109CH用
シングルねじり、ダブルステム型
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
仕様●ブラシ径:23.8mm●材質:真鍮●ねじ:No.12-24NC
アズワン品番65-2106-35
1本
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
シングルねじり、ダブルステム型
EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
材質鉄・真鍮
ケース寸法(mm)300×206×39
アズワン品番64-7956-97
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚
アズワン品番65-2283-96
1袋(10枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様コルク球入り
付属品約990mmストラップ
エスコ品番EA916XK-16
寸法(mm)50×17×20
質量(g)18
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-48
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)231
桁数4桁
本体厚さ(mm)16
本体高さ(mm)45.8
本体幅(mm)40
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)25×21
1個
¥2,560
税込¥2,816
当日出荷
適合EA109CS、EA109FS用
エスコ品番EA109CV-10
材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製
接続ねじ1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)10
芯径(mm)3.7Φ
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途水
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR
温度(℃)95まで
最大使用圧力(MPa)1.6
サイズ(mm)24×49
適合ホースサイズ(mm)内径:16
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ