「真鍮(黄銅)切板」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1個
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥49,900
税込¥54,890
翌日出荷
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
木製底板付き
アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW
セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
材質鋳鉄
質量(kg)4
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番EA576MW-0
材質鋳鉄
質量(kg)4
チャック能力(mm)0.1~3.2
本体高さ(mm)420mm
底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180
角度(°)ホイール:138
板厚(mm)可能:3~12
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
●全長…180mm
●プラスチックハンドル
●可能板厚…2~12mm
●30°回転
●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD
材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)180
質量(g)約112
ハンドル径(Φmm)12
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】145
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~6
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE
全長(mm)102
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
材質【透明板】ポリカーボネート
全長(mm)142
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
材質(ケース)SUS304
取付ねじG3/8”
使用流体水、空気、油など
材質(接続部)真鍮
圧力レンジ(MPa)0~25
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番EA845RA-2
材質刃:超硬、スケール:真鍮
全長(mm)340
直径(Φmm)【吸盤】50
質量(g)42
刃径(Φmm)3
切断板厚(mm)2~6
能力(Φmm)【円切】72~600
刃先角度(°)138
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~100
1目盛(℃)2
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様同一鍵
エスコ品番EA983TH-10
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)15
最大適合板厚(mm)5.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番65-9304-94
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-9
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)15
最大適合板厚(mm)5.5
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
鍵はリバーシブルキー
ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-14
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)29
最大適合板厚(mm)9
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
アズワン品番65-9304-99
1本
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-5
材質黄銅
質量(g)73
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)22
最大適合板厚(mm)10.5
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
エスコ品番EA845-10
材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)175
質量(g)86.7
ハンドル径(Φmm)12
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】140
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~12
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下
プレート寸法(mm)76×89×25(H)
寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~1.6
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~6.0
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~4.0
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~50
1目盛(℃)1
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
・ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
アズワン品番65-9304-95
1本
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
関連キーワード