「真鍮棒 40」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
回り留め機能付で置いても転がりません。
チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2
材質真鍮
全長(mm)240~1200
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工
寸法A(mm)92
寸法E(mm)5
寸法B(mm)76
寸法G(mm)14
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-10
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
関連キーワード