41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
11,700 税込12,870
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ真鍮線
真鍮製。
質量(g)1 長さ(m)175 引張強度(kg)26 番手20 線径(mm)約0.9
1巻
12,200 税込13,420
翌日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット
870 税込957
当日出荷

エスコ真鍮線
材質真鍮 質量(kg)1 長さ(m)約9 引張強度(kg)460 番手8 線径(mm)約4.0
1巻
9,410 税込10,351
翌日出荷

1個
880 税込968
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)25 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)50 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.2 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm) 仕様スプリング入り 材質真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm ブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)32 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)38 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個 アズワン品番65-2160-90
1個
530 税込583
当日出荷

1個
755 税込831
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-34
1個
111,700 税込122,870
翌日出荷

。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-35
1個
129,300 税込142,230
翌日出荷

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
セット内容スチールブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.2、全長(mm):225、行:1行、形状:曲真鍮ブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲ステンレスブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲PVCブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.3、全長(mm):225、行:1行、形状:曲 材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷



適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CV-14 材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)14 芯径(mm)3.7Φ
1個
685 税込754
翌日出荷


1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質鋼線・真鍮・豚毛 軸径(Φmm)2.35 直径(Φmm)5.0
1個
820 税込902
翌日出荷

適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CV-10 材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)10 芯径(mm)3.7Φ
1個
685 税込754
翌日出荷


ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
セット内容スチールブラシ:ブラシサイズ(mm):10×63、毛丈(mm):17、線径(mm):0.2、全長(mm):210、行:1行、形状:直真鍮ブラシ:ブラシサイズ(mm):10×63、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):210、行:1行、形状:直ステンレスブラシ:ブラシサイズ(mm):10×63、毛丈(mm):17、線径(mm):0.2、全長(mm):210、行:1行、形状:直PVCブラシ:ブラシサイズ(mm):10×63、毛丈(mm):17、線径(mm):0.3、全長(mm):210、行:1行、形状:直 材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップの下部分は、360°回転します。
仕様●全長(mm):101●スナップ全長(リングなし):82●リング内径(mm):19●リング線径:3mm●開口幅(mm):10●重量(g):約60●材質:真鍮 アズワン品番65-2241-90
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-68
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-63
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2139-99
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-62
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷


RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド アズワン品番65-2140-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)