36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
355 税込391
当日出荷

めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。
エスコ品番EA800C-110 材質ナイロン 全長(mm)580
1個
280 税込308
当日出荷

布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800EA-5 寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70 質量(g)29 レンズ色クリアー 材質(フレーム)プラスチック ストラップ幅(mm)16
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-4 寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60 レンズ色クリアー バンド幅(mm)25 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能) バンド長(mm)320~570
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

眼鏡を首にかけるのに便利なアクセサリーです。めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。コード先端に抜け止めゴム入り。
幅(mm)約12 全長(mm)約302 ブラック 質量(g)約3
1個
410 税込451
翌日出荷

めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニール クリアー 質量(g)9 アズワン品番64-7923-31
1組
845 税込930
当日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れたゴーグルです
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)40 レンズ色クリアー 寸法A(mm)157(めがね) 寸法D(mm)50×80(めがね) ストラップ幅(mm)20 アズワン品番64-7923-33
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

材質ナイロン 全長(mm)約700 ブラック 質量(g)3 アズワン品番64-7923-29 入数10本
1袋(10個)
1,190 税込1,309
当日出荷

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ エスコ品番EA800EA-21 寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm アズワン品番65-3889-15
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm 質量(g)40 レンズ色クリアー ストラップ幅(mm)15 アズワン品番64-7923-35
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm 質量(g)40 レンズ色スモーク ストラップ幅(mm)15 アズワン品番64-7923-36
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ケース エスコ品番EA800LA-24 寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55 レンズ色クリア 材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー) 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ストラップ、ケース エスコ品番EA800LA-20 寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷

付属品:ケース、ストラップ
仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8° アズワン品番65-3889-40
1個
9,700 税込10,670
翌々日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
当日出荷

付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112 質量(g)340 径(Φmm)【瞳】1.55~0.28 倍率18~100倍 視界【1000m先】26.2~8.75 対物レンズ有効径(mm)28 合焦距離最短6m 明るさ2.42~0.08 アイレリーフ(mm)11.5~6 実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷

エスコ双眼鏡
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付。倍率8倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。
1台
18,100 税込19,910
3日以内出荷

エスコ双眼鏡
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付。倍率10倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117 質量(g)405(電池を除く) 径(Φmm)【射出瞳】2.5 電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)56~75 対物レンズ有効径(mm)25 合焦距離最短3m 明るさ6.3 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)5.4
1個(1個)
135,100 税込148,610
8日以内出荷

付属品:ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー、ミニ三脚。倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

上下に通気孔が開いています。
レンズ色スモーク 寸法A(mm)143 寸法D(mm)42×70 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-2220-72 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

付属品ポーチ、ストラップ 寸法(mm)Φ35×102 質量(g)74 倍率(倍)10~30 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-7914-16 明るさ4.4~0.5 ひとみ径(Φmm)2.1~0.7 アイレリーフ(mm)11.5~8 実視界(°)3.3~1.6
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

仕様レンズコート:マルチコート 付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)115(W)49(D)×96(H) 質量(g)260 倍率(倍)10~30 最短合焦距離2.5m(10倍時) 対物レンズ有効径(mm)21 防塵防水性能なし 1000m先の視野(m)56~28 明るさ4.4~0.5 ひとみ径(Φmm)2.1~0.7 アイレリーフ(mm)12~7.5 実視界(°)3.2~1.6
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

倍率12倍 仕様光学式手ブレ補正機構搭載 付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ サイズ127×174×70(H)mm 電源単3形乾電池×2本(別売) 最短合焦距離6m
1個
126,100 税込138,710
翌日出荷

マリンスポーツから船舶における他船・障害物のワッチまで。圧倒的な明るさ。荒れた海原でもタフな完全防水。正真正銘"海"仕様。
仕様●倍率:7倍●対物レンズ径:50mm●最短合焦距離:7.3m●実視界:6°●明るさ:49●サイズ(mm):185×173mm×65●重量:1063g●付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:42°●アイレリーフ:27mm●1000m先の視界幅:104m●ひとみ径:7mm●防水性能:完全防水IPX7 アズワン品番65-9276-54
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)118×142×69 質量(g)約420(電池別) 電源リチウム電池 CR123A×1個(付属) 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式 アズワン品番64-7914-07 明るさ6.25 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)6.6(1000mにおける視界115m)
1個
68,200 税込75,020
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ 寸法(mm)91×107 質量(g)200 倍率(倍)7~21 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)25 明るさ9~1 実視界(°)4.5~2.3
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計。防水(JIS保護等級6相当)
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.3m●実視界:5.6°●明るさ:6.3●サイズ(mm):119×50×109●重量:350g●付属品:ケース、ストラップ●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●1000m先の視界:98m●見掛視界:52.1°●コーティング:フルマルチコート アズワン品番65-3889-42
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、レンズクロス 材質ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ 寸法(mm)134(W)×43(D)×120(H) 質量(g)275 倍率(倍)12 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)32 1000m先の視野(m)96 明るさ6.25 実視界(°)5.5
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス 寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H) 質量(g)約265 倍率(倍)7~21 最短合焦距離3.5m(7倍時) 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75~40 明るさ9~1 実視界(°)4.3~2.3
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付 アズワン品番67-4719-41
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm アズワン品番67-4725-61
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm)118×142×69 質量(g)約430(電池別) 電源リチウム電池 CR123A ×1 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式 アズワン品番64-7914-08 明るさ4 アイレリーフ(mm)13.5 実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン 質量(g)約60 適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで 適合バンド幅(mm)約50まで サイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7) アズワン品番65-9276-63
1個
153,300 税込168,630
8日以内出荷