119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)165 質量(g)250 アズワン品番64-7882-44
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-24 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)24 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)160 質量(g)280 アズワン品番64-7883-16
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

1個
6,280 税込6,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)235 エスコ品番EA616GE-9 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)128 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)10 対辺寸法(mm)21×24 寸法d1(mm)30.5 寸法d2(mm)34.7
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
47,600 税込52,360
翌日出荷

1個
47,600 税込52,360
翌日出荷

1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

1セット(8本)ほか
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1本
8,760 税込9,636
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)24×27 全長(mm)255 質量(g)320 アズワン品番64-2241-17
1本
8,410 税込9,251
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)220 質量(g)240 アズワン品番64-2241-16
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 全長(mm)165
1個
7,540 税込8,294
翌日出荷

3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
14,600 税込16,060
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)310 質量(g)410 アズワン品番64-2241-07
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 全長(mm)170~360 入組点数10
1セット(1セット)
9,920 税込10,912
8日以内出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)15.2×15.8 寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435 全長(mm)435 質量(g)540 アズワン品番64-7885-93
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22×24 全長(mm)330 質量(g)232 アズワン品番64-7885-56
1本
51,000 税込56,100
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 全長(mm)215
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷

<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,250 税込9,075
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 全長(mm)160
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 全長(mm)250
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷