カテゴリ

  • 溶接用品(11)
    • 点火用ライター(2)
    • バーナー(7)
  • 店舗什器・備品(1)
    • ガス用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(5)
  • 東海(22)
  • TTS(2)
  • ペンギンライター(4)
  • ライテック(7)
  • イチネンTASCO(32)
  • 高森コーキ(6)
  • CAPTAIN STAG(26)
  • 新富士バーナー(47)
  • ダイニチ工業(19)
  • スタイル・インデックス(プリンス)(16)
  • 三愛繊維(14)
  • KEMET(13)
  • スズキ(10)
  • SK11(10)
  • NGK(日本特殊陶業)(9)
  • Sakae Fuji(栄製機)(8)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「着火」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ自動着火パワートーチ EA303JAシリーズエスコ
6,200税込6,820
1セット
翌日出荷
ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付アズワン品番65-9248-31
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ自動着火パワートーチ EA303JAシリーズエスコ
5,400税込5,940
1セット
翌日出荷
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付アズワン品番65-9248-30
[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用 エスコ[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300ガス容量(g)【充填ガス】約7
アセチレンバーナーキット エスコアセチレンバーナーキットエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)。 チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
セット内容レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット材質ケース:鉄アズワン品番64-7832-85
1300℃草焼きバーナー(カセットガス式) エスコ1300℃草焼きバーナー(カセットガス式)エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
連続使用時間約10分火炎の長さ(mm)300火炎温度(℃)1300仕様電子着火方式付属品250gカセットガス1本寸法(mm)75×145×680質量(kg)0.8使用燃料カセットボンベ点火方式着火ボタン発熱量(kcal/h)22000
1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル) エスコ1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル)エスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
火炎温度(℃)1300連続使用時間約80分仕様電子着火方式付属品250gカセットガス1本寸法(mm)60×150×740質量(g)410使用燃料カセットボンベ点火方式着火ボタン火炎の長さ(mm)260発熱量(kcal/h)4200
ロードマーキング用カセットガスバーナー エスコロードマーキング用カセットガスバーナーエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
火炎温度(℃)1300連続使用時間約80分仕様電子着火式付属品専用容器(ボンベ)1本全長(mm)740質量(g)410火炎の長さ(mm)260発熱量(kcal/h)4200
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
旧A330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
[EA330B用] Φ6.4mm 火 口(自動着火式) エスコ[EA330B用] Φ6.4mm 火 口(自動着火式)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
旧EA330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-5能力軟ロウ:3/4/1.1/2”、銀ロウ:1/4/3/4”チップ径(Φmm)6.4
1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1400~1600仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプエスコ品番EA303FA-4全長(mm)248質量(g)622使用ガスEA303FA-10熱量(kw)3.3火口径(Φmm)22
1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ1700℃ 自動着火パワートーチエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型) エスコ2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-2質量(g)630使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約320火口径(Φmm)19
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
1.8x1.8m 防炎シート エスコ1.8x1.8m 防炎シートエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら