カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 名東化工機(6)
  • 日本盛(6)
  • ワットマン(Cytiva)(6)
  • 高森コーキ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • コカ・コーラ(5)
  • 青空製パン(5)
  • 熊野油脂(4)
  • 島津ダイアグノスティクス(4)
  • シンワ測定(3)
  • セメダイン(3)
  • 明邦化学(3)
  • 丸美屋(3)
  • The Next Dekade(3)
  • カンペハピオ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • タセト(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「着色液」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20~ 50℃/153mm 棒状温度計 エスコ-20~ 50℃/153mm 棒状温度計エスコ
575税込633
1本
翌日出荷
ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入アズワン品番65-5669-93
防犯用カラーボール エスコ防犯用カラーボールエスコ
6,000税込6,600
1組(2個)
翌日出荷
目につくところに置けば、防犯効果UP。女性にも扱いやすい手頃な形状で、色素が沈殿しないため長期保管が可能です。容器には飛散性を高めた無公害素材を使用しています。内容液は捜査犬に反応の強い着臭剤入りの水性蛍光液です。
材質容器:ポリスチレン、着色液:蛍光顔料寸法(mm)60質量(g)130入数(個)2
棒状温度計(フッ素コート) エスコ棒状温度計(フッ素コート)エスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
0~200℃ 棒状温度計 エスコ0~200℃ 棒状温度計エスコ
575税込633
1本
翌日出荷
アルコール入(赤液) 樹脂ケース入 ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。) 洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。 吊り下げて使用、保管ができます。 ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂アズワン品番65-2170-55
棒状温度計 エスコ棒状温度計エスコ
575税込633
1本
翌日出荷
420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク) エスコ420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にライトオークエスコ品番EA942CH-46主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット) エスコ420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にウォルナットエスコ品番EA942CH-44主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(クリアー) エスコ420ml [油性]ニススプレー(クリアー)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にクリアーエスコ品番EA942CH-41主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら