テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)610~970
品名コロコロフロアクリン
テープ幅(mm)160(×30周巻)
メーカーニトムズ
アズワン品番64-7948-07
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着
適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
関連キーワード