エスコ品番EA522G
セット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1セット
¥8,090
税込¥8,899
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン)
寸法(mm)3×6×150
エスコ品番EA819BW-3
セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
¥8,180
税込¥8,998
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用
エスコ品番EA159DM-1
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)75
穴径(Φmm)9
外径(Φmm)75
吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に
外径(Φmm)23.8
直径(Φmm)23.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
主要切断材料金属、木材、プラスチック
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目
粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000
寸法(mm)127×41×13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
1組(1組)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石
刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-12
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)32
直径(Φmm)32
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ